Motion
C2102H ENLACE DE RODILLO

Tsubaki (UST)
C2102H ROLLER LINK

Eslabón de rodillo - 2102 / 2-1/2 pulg. de paso, rebozado
Artículo MI #02367398
No. Fabricante C2102H ROLLER LINK
Precio37.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
C2102H ROLLER LINK

Eslabón de rodillo - 2102 / 2-1/2 pulg. de paso, rebozado
Artículo MI #02367398
No. Fabricante C2102H ROLLER LINK
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
Su precio$37.95/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.810 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    2102 / 2-1/2 pulg.
  • Anchura interior
    0.750 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.150 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.187 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.225 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.475 pulg.
  • Peso
    0.10 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    2102 / 2-1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace del rodillo
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ISO 606
  • UPC_NO
    097039181947

Descripción general

Descripción del fabricante
C2102H ENLACE DE RODILLO