Especificaciones
Dimensiones
- Peso del material1-1/2 oz/yd2
- TamañoGrande
Detalles
- Detalles adicionalesEspalda elástica
- Estilo tobilloElástico
- Normativas de listado de aprobaciónASTM D3776, ASTM D5034, ASTM D5733
- Tipo de cierreCremallera delantera
- Uso en clima fríoNo adecuado para climas fríos
- ColorBlanco
- Estilo de puñoElástico
- Resistencia a las llamasNo es una prenda resistente a las llamas/retardante
- Uso de la prendaPropósito general
- Alta visibilidadNo
- Capucha incluidaNo
- MaterialPolipropileno
- Número de subdivisiones2
- Línea de productosSMS de SafeGard
- Tipo de productoPeleles
- Tipo de costuraServida
Descripción general
- Mantenga a los empleados a salvo de numerosas partículas tóxicas y líquidos a base de agua
- El tejido consta de tres capas de polipropileno flexible y cómodo
- Útil para proteger contra sustancias químicas y contaminantes peligrosos que se encuentran en el lugar de trabajo
- Las dos capas exteriores están fabricadas con filamentos hilados y sin tonterías que resisten el desgarro y la abrasión; la capa interior es de microfibras de polipropileno fundido que filtran partículas y líquidos potencialmente dañinos
- La transpirabilidad es la ventaja: el aire y el vapor de agua pasan a través para una comodidad superior
- Un tejido 57g/in2 con capa intermedia fundida es resistente, con triple costura y costuras serradas para ahorrar en el alquiler, lavado y sustitución de prendas de tela
- No se recomienda su uso cerca de fuentes de calor, llamas o en lugares inflamables
- Precio cada uno, vendido por caja de 25