Motion
C8428
Mono de uso general SafeGard SMS - 3X-Large
Artículo MI #02367507
No. Fabricante C8428
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mono de uso general SafeGard SMS - 3X-Large
Artículo MI #02367507
No. Fabricante C8428
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del material
    1-1/2 oz/yd2
  • Tamaño
    3X-Large

Detalles

  • Detalles adicionales
    Espalda elástica
  • Estilo tobillo
    Elástico
  • Normativas de listado de aprobación
    ASTM D3776, ASTM D5034, ASTM D5733
  • Uso en clima frío
    No adecuado para climas fríos
  • Color
    Blanco
  • Estilo de puño
    Elástico
  • Resistencia a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas/retardante
  • Cierre delantero
    Cremallera delantera
  • Uso de la prenda
    Propósito general
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Capucha incluida
  • Material
    Polipropileno
  • Número de subdivisiones
    2
  • Línea de productos
    SMS de SafeGard
  • Tipo de producto
    Peleles
  • Tipo de costura
    Servida

Descripción general

Descripción del fabricante
C8428-3XL-W COBERTURAS CON CAPUCHA
  • Manténgase a salvo de numerosas partículas tóxicas y líquidos a base de agua
  • El tejido SafeGard® 76 consta de tres capas de polipropileno flexible y cómodo
  • SafeGard® 76 SMS es útil para proteger contra sustancias químicas peligrosas y contaminantes que se encuentran en el lugar de trabajo
  • Las dos capas exteriores están fabricadas con filamentos hilados y sin tonterías que resisten el desgarro y la abrasión; la capa interior es de microfibras de polipropileno fundido que filtran partículas y líquidos potencialmente dañinos
  • La transpirabilidad es la ventaja: el aire y el vapor de agua pasan a través para una comodidad superior
  • SafeGard® 76 SMS es un tejido de 57 g/in2 con capa intermedia fundida y es resistente, con costuras dentadas para ahorrar en el alquiler, lavado y sustitución de prendas de tela
  • No se recomienda su uso cerca de fuentes de calor, llamas o en lugares inflamables

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo