Especificaciones
Dimensiones
- Peso del material1-1/2 oz/yd2
- Tamaño3X-Large
Detalles
- Detalles adicionalesEspalda elástica
- Estilo tobilloAbierta(s)
- Normativas de listado de aprobaciónASTM D3776, ASTM D5034, ASTM D5733
- Uso en clima fríoNo adecuado para climas fríos
- ColorBlanco
- Estilo de puñoElástico
- Resistencia a las llamasNo es una prenda resistente a las llamas/retardante
- Cierre delanteroCremallera delantera
- Uso de la prendaPropósito general
- Alta visibilidadNo es una prenda de alta visibilidad
- Capucha incluidaSí
- MaterialPolipropileno
- Número de subdivisiones2
- Línea de productosSMS de SafeGard
- Tipo de productoPeleles
- Tipo de costuraServida
Descripción general
- Mantener a salvo de numerosas partículas tóxicas y líquidos a base de agua
- El tejido SafeGard® 76 consta de tres capas de polipropileno flexible y cómodo, útil para proteger contra sustancias químicas y contaminantes peligrosos
- Las dos capas exteriores están fabricadas con filamentos hilados y no abruptos que resisten el desgarro y la abrasión; la capa interior está hecha de microfibras de polipropileno fundido que filtran partículas y líquidos potencialmente dañinos
- La transpirabilidad es la ventaja: el aire y el vapor de agua pasan a través para una comodidad superior
- SafeGard® 76 SMS es un tejido 57g/in2 con capa intermedia fundida y es resistente, con costuras dentadas para ahorrar en el alquiler, lavado y sustitución de prendas de tela
- No se recomienda su uso cerca de fuentes de calor, llamas o en lugares inflamables