Motion
102040
Juego de protector facial y arnés: color transparente de la ventana, revestimiento sin recubrimiento de la ventana, material de la ventana de PETG
Artículo MI #02367539
No. Fabricante 102040
Precio5.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de protector facial y arnés: color transparente de la ventana, revestimiento sin recubrimiento de la ventana, material de la ventana de PETG
Artículo MI #02367539
No. Fabricante 102040

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la ventana
    10 x 20 x 0.04 pulg.
  • Altura de la ventana
    10 pulg.
  • Grosor de la ventana
    0.04 pulg.
  • Anchura de ventana
    20 pulg.

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87+
  • Tipo de arnés
    Arnés
  • Tipo
    Protector facial y arnés
  • UPC_NO
    766868102040
  • Ventilación
    No ventilado
  • Revestimiento de ventana
    Sin recubrimiento
  • Color de ventana
    Transparente
  • Material de la ventana
    PETG

Descripción general

Descripción del fabricante
102040 10 X 20" .040 MASCARILLA VISOR
  • Máxima protección
  • Cinco orificios del sistema perforados, diseñados para adaptarse al arnés de Crews
  • Acepta el arnés con cierre de leva de la mayoría de los fabricantes
  • Película protectora pelable para evitar que el protector se raye durante el transporte (debe retirarse antes de su uso)

También puede gustarle