Motion
181640
Ventana del protector facial - Material PETG, color transparente, 8 x 15-1/2 x 0.04 in Ventana
Artículo MI #02367550
No. Fabricante 181640
Precio3.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventana del protector facial - Material PETG, color transparente, 8 x 15-1/2 x 0.04 in Ventana
Artículo MI #02367550
No. Fabricante 181640

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    21.60 lb
  • Dimensiones de la ventana
    8 x 15-1/2 x 0.04 pulg.
  • Altura de la ventana
    8 pulg.
  • Grosor de la ventana
    0.04 pulg.
  • Anchura de ventana
    15-1/2 pulg.

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87+
  • UPC_NO
    766868181649
  • Color de ventana
    Transparente
  • Material de la ventana
    PETG
  • Tipo de ventana
    Ventana

Descripción general

Descripción del fabricante
181640 8X15 1/2" .040 MASCARILLA VISOR Z87+
  • Máxima protección
  • Cinco orificios del sistema perforados, diseñados para adaptarse al arnés de Crews
  • Acepta el arnés con cierre de leva de la mayoría de los fabricantes
  • Película protectora pelable para evitar que el protector se raye durante el transporte (debe retirarse antes de su uso)

También puede gustarle