Motion
2120
Gafas de seguridad: transparentes, lentes de policarbonato, armazón/temple transparente, clasificación ANSI Z87.1
Artículo MI #02367558
No. Fabricante 2120
Precio2.86 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas de seguridad: transparentes, lentes de policarbonato, armazón/temple transparente, clasificación ANSI Z87.1
Artículo MI #02367558
No. Fabricante 2120

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2.86/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Pequeño

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87.1
  • Ajuste
    OTG
  • Color del marco
    Transparente
  • Material del bastidor
    PVC
  • Material de la diadema
    Elástico
  • Revestimiento de la lente
    Resistente a los arañazos
  • Color de la lente
    Transparente
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Tipo
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    766868212008
  • Protección UV
    Proporciona protección UV
  • Ventilación
    Ventilación directa

Descripción general

Descripción del fabricante
LENTE REG PEQUEÑA PARA MÁSCARA ECONÓMICA 2120
  • Marco de plástico de PVC
  • Lente de policarbonato
  • Recubrimiento de lente Duramass® resistente a los arañazos
  • Perforado para una ventilación máxima
  • Material elástico de la diadema
  • Lentes de repuesto disponibles
  • La lente proporciona una protección UV del 99.9 %
  • Cumple o supera la norma de seguridad ANSI Z87.1+

También puede gustarle