Motion
2230R
Gafas de seguridad: transparentes, lentes de policarbonato, armazón/temple transparente, clasificación ANSI Z87.1
Artículo MI #02367571
No. Fabricante 2230R
Precio4.50 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas de seguridad: transparentes, lentes de policarbonato, armazón/temple transparente, clasificación ANSI Z87.1
Artículo MI #02367571
No. Fabricante 2230R

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.50 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Universal

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87.1
  • Ajuste
    OTG
  • Color del marco
    Transparente
  • Material del bastidor
    PVC
  • Material de la diadema
    Goma
  • Revestimiento de la lente
    Resistente a los arañazos
  • Color de la lente
    Transparente
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Tipo
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    766868223011
  • Protección UV
    Proporciona protección UV
  • Ventilación
    Ventilación indirecta

Descripción general

Descripción del fabricante
MÁSCARA ECONÓMICA 2230R CON VENTILACIÓN INDIRECTA REGISTRADA
  • El cuerpo de PVC permite un ajuste cómodo sobre las gafas graduadas
  • Protege contra impactos, partículas voladoras y residuos
  • Material de goma para la diadema
  • Cumple o supera la norma ANSI Z87+

También puede gustarle