Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87.1
- AjusteOTG
- Color del marcoTransparente
- Material del bastidorPVC
- Material de la diademaGoma
- Revestimiento de la lenteAntiempañamiento, resistente a los arañazos
- Color de la lenteTransparente
- Material de la lentePolicarbonato
- TipoGafas de seguridad
- UPC_NO766868223714
- Protección UVProporciona protección UV
- VentilaciónSin ventilación
Descripción general
- El cuerpo de PVC permite un ajuste cómodo sobre las gafas graduadas
- Resistentes lentes de policarbonato que filtran el 99.9 % de los dañinos rayos UV
- Revestimiento exclusivo Duramass® resistente a los arañazos
- Material de goma para la diadema
- Cumple o supera la norma ANSI Z87+
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRGafas de seguridad MCR Serie Klondike KD7R
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación