Motion
2230RB
Gafas de seguridad: transparentes, lentes de policarbonato, armazón/temple transparente, clasificación ANSI Z87.1
Artículo MI #02367574
No. Fabricante 2230RB
Precio5.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas de seguridad: transparentes, lentes de policarbonato, armazón/temple transparente, clasificación ANSI Z87.1
Artículo MI #02367574
No. Fabricante 2230RB
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
Precio5.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Universal

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87.1
  • Ajuste
    OTG
  • Color del marco
    Transparente
  • Material del bastidor
    PVC
  • Material de la diadema
    Goma
  • Revestimiento de la lente
    Resistente a los arañazos
  • Color de la lente
    Transparente
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Tipo
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    766868223028
  • Protección UV
    Proporciona protección UV
  • Ventilación
    Ventilación indirecta

Descripción general

Descripción del fabricante
2230RB GAFAS ECONÓMICAS EN CAJA INDIRECTAS
  • El cuerpo de PVC permite un ajuste cómodo sobre las gafas graduadas
  • Resistentes lentes de policarbonato que filtran el 99.9 % de los dañinos rayos UV
  • Revestimiento exclusivo Duramass® resistente a los arañazos
  • Material de goma para la diadema
  • Cumple o supera la norma ANSI Z87+

También puede gustarle