Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87+
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Familia de colores de monturaBorrar
- Estilo de marcoEnmarcado
- Color de la patilla de la monturaTransparente
- Material de la patilla de la monturaPolicarbonato
- Revestimiento de la lenteSin recubrimiento
- Color de la lenteBorrar
- Familia de colores de lentesBorrar
- Material de la lentePolicarbonato
- Estilo de lenteIndividual
- Marco metálicoMarco no metálico
- Línea de productosYukón
- Características especialesProtectores laterales
- Ajuste de la patillaTemplos no ajustables
- Color de la patillaTransparente
- Estilo de la patillaEspátula
- TipoGafas de seguridad
- UPC_NO766868980020
- Protección UVProporciona protección UV
Descripción general
- Presenta un estilo envolvente contemporáneo que proporciona una mayor cobertura angular y una mejor visión periférica
- El protector de cejas moldeado y los protectores laterales ventilados proporcionan protección adicional
- XL es una versión ampliada que permite el uso de gafas graduadas normales
- Los estilos recubiertos se tratan con el recubrimiento Duramass® exclusivo de Crew resistente a los arañazos
- 02367651 viene con 12 pares por caja
- Cumple o supera las normas de seguridad ANSI Z87.1
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRGafas de seguridad MCR Serie Klondike KD7R
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación