Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
- Peso0.10 lb
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87+
- Se ajusta sobre las gafasSe ajusta sobre las gafas
- Familia de colores de monturaBorrar
- Estilo de marcoEnmarcado
- Color de la patilla de la monturaTransparente
- Material de la patilla de la monturaPolicarbonato
- Revestimiento de la lenteResistente a los arañazos
- Color de la lenteBorrar
- Familia de colores de lentesBorrar
- Material de la lentePolicarbonato
- Estilo de lenteIndividual
- Marco metálicoMarco no metálico
- Línea de productosYukón
- Características especialesProtectores laterales
- Ajuste de la patillaTemplos no ajustables
- Color de la patillaTransparente
- Estilo de la patillaEspátula
- TipoGafas de seguridad
- UPC_NO766868981010
- Protección UVProporciona protección UV
Descripción general
Descripción del fabricante
9810XL YUKON XL CON REVESTIMIENTO TRANSPARENTE
- Presenta un estilo envolvente contemporáneo que proporciona una mayor cobertura angular y una mejor visión periférica
- El protector de cejas moldeado y los protectores laterales ventilados proporcionan protección adicional
- XL es una versión ampliada que permite el uso de gafas graduadas normales
- Los estilos recubiertos se tratan con el recubrimiento Duramass® exclusivo de Crew resistente a los arañazos
- 02367651 viene con 12 pares por caja
- Cumple o supera las normas de seguridad ANSI Z87.1
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
MCR Safety Santa's Glove Workshop Savings EventMCR Safety Santa's Glove Workshop Savings Event
View Literature
MCR Safety Memphis MP Savings PromoMCR Safety Memphis MP Savings Promo
View Literature
MCR Safety GlassesMCR Safety Glasses Klondike KD7R Series
View Literature
MCR Safety Dominator DM3-MDMCR Safety Dominator DM3-MD Metal Detectable Glasses. Metal Detectable in all frame components.
View Literature