Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87+, CAN/CSA Z94.3
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Estilo de marcoSin marco
- Color de la patilla de la monturaGris, plata
- Revestimiento de la lenteResistente a los arañazos
- Color de la lenteTransparente
- Familia de colores de lentesBorrar
- Material de la lentePolicarbonato
- Estilo de lenteIndividual
- Línea de productosBlackjack
- Características especialesProtectores laterales
- Ajuste de la patillaTemplos no ajustables
- Color de la patillaPlata
- Estilo de la patillaHíbrido
- TipoGafas de seguridad
- UPC_NO766868921108
- Protección UVProporciona protección UV
Descripción general
- Varillas de aleación de metal duraderas con varillas antideslizantes
- Revestimiento exclusivo Duramass® resistente a los arañazos
- La lente de policarbonato resistente filtra el 99.9 % de los rayos UV
- Estilos de soldadura disponibles
- Cumple o supera las normas de seguridad ANSI Z87+
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRGafas de seguridad MCR Serie Klondike KD7R
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación