Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87+
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Estilo de marcoSin marco
- Color de la patilla de la monturaGris, plata
- Revestimiento de la lenteResistente a los arañazos
- Color de la lenteVerde
- Familia de colores de lentesVerde
- Material de la lentePolicarbonato
- Tono de lente3
- Estilo de lenteIndividual
- Línea de productosBlackjack
- Características especialesProtectores laterales
- Ajuste de la patillaTemplos no ajustables
- Color de la patillaPlata
- Estilo de la patillaHíbrido
- TipoGafas de seguridad
- UPC_NO766868921139
- Protección UVProporciona protección UV
Descripción general
- Varillas de aleación de metal duraderas con varillas antideslizantes
- Revestimiento exclusivo Duramass® resistente a los arañazos
- Filtros de lente de policarbonato resistente 99.9% de los rayos U.V.
- Todos los elementos mostrados cumplen o superan las normas de seguridad ANSI Z87+
- Algunos artículos cumplen con las normas de seguridad europeas CE (EN166) y CSA
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRGafas de seguridad MCR Serie Klondike KD7R
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación