Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87+, CAN/CSA Z94.3, CE EN 166
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Familia de colores de monturaNegro
- Estilo de marcoEnmarcado
- Color de la patilla de la monturaNegro
- Material de la patilla de la monturaNailon
- Revestimiento de la lenteResistente a los arañazos
- Color de la lenteTransparente
- Familia de colores de lentesBorrar
- Material de la lentePolicarbonato
- Estilo de lenteIndividual
- Marco metálicoMarco no metálico
- Línea de productosEstratos
- Características especialesProtectores laterales
- Ajuste de la patillaPatillas ajustables
- Color de la patillaNegro
- Estilo de la patillaEspátula
- TipoGafas de seguridad
- UPC_NO766868131101
- Protección UVProporciona protección UV
Descripción general
- Presenta un elegante diseño envolvente y una lente de policarbonato de una pieza con protectores laterales moldeados que filtran el 99.9 % de la radiación UV
- Montura ligera de nailon que proporciona mayor comodidad y equilibrio
- Revestimiento exclusivo Duramass® resistente a los arañazos
- Cumple o supera las normas de seguridad ANSI Z87.1
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRGafas de seguridad MCR Serie Klondike KD7R
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación