Motion
SS112
Gafas de seguridad Stratos - Resistentes a arañazos, Lente gris, Color de marco/patilla negro, Policarbonato, Tamaño universal
Artículo MI #02367947
No. Fabricante SS112
Precio2.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas de seguridad Stratos - Resistentes a arañazos, Lente gris, Color de marco/patilla negro, Policarbonato, Tamaño universal
Artículo MI #02367947
No. Fabricante SS112

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Universal

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87+, CAN/CSA Z94.3, CE EN 166
  • Se ajusta sobre las gafas
    No admite anteojos
  • Familia de colores de montura
    Negro
  • Estilo de marco
    Enmarcado
  • Color de la patilla de la montura
    Negro
  • Material de la patilla de la montura
    Nailon
  • Revestimiento de la lente
    Resistente a los arañazos
  • Color de la lente
    Gris
  • Familia de colores de lentes
    Gris
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Estilo de lente
    Individual
  • Marco metálico
    Marco no metálico
  • Línea de productos
    Estratos
  • Características especiales
    Protectores laterales
  • Ajuste de la patilla
    Patillas ajustables
  • Color de la patilla
    Negro
  • Estilo de la patilla
    Espátula
  • Tipo
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    766868131125
  • Protección UV
    Proporciona protección UV

Descripción general

Descripción del fabricante
SS112 STRATOS BLK FRM GRAY LNS
  • Presenta un elegante diseño envolvente y una lente de policarbonato de una pieza con protectores laterales moldeados que filtran el 99.9 % de la radiación UV
  • Montura ligera de nailon que proporciona mayor comodidad y equilibrio
  • Revestimiento exclusivo Duramass® resistente a los arañazos
  • Cumple o supera las normas de seguridad ANSI Z87.1

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good