Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
- Peso1.20 lb
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87+, CAN/CSA Z94.3, CE EN 166
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Familia de colores de monturaNegro
- Estilo de marcoEnmarcado
- Color de la patilla de la monturaNegro
- Material de la patilla de la monturaNailon
- Revestimiento de la lenteResistente a los arañazos
- Color de la lenteTransparente
- Familia de colores de lentesBorrar
- Material de la lentePolicarbonato
- Estilo de lenteIndividual
- Marco metálicoMarco no metálico
- Línea de productosTormenta
- Características especialesProtectores laterales
- Ajuste de la patillaPatillas ajustables
- Color de la patillaNegro
- Estilo de la patillaBayoneta
- TipoGafas de seguridad
- UPC_NO766868001107
Descripción general
- Lente envolvente fabricada con lente de policarbonato ligera
- Tratado con revestimiento Duramass® resistente a los arañazos
- Las varillas de acción de trinquete combinadas con los agarres de goma antideslizantes crean un ajuste personalizado para prácticamente cualquier tamaño de cabeza
- El puente nasal universal se adapta a una variedad de perfiles faciales
- Cumple o supera las normas de seguridad ANSI Z87.1 (algunos artículos de este estilo también cumplen las normas de seguridad CE europeas (EN166), australianas (AS/NZS1337) y CSA Z94.3
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRGafas de seguridad MCR Serie Klondike KD7R
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación