Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
- Peso1.20 lb
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87+, AS/NZS 1337.1, CAN/CSA Z94.3
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Familia de colores de monturaNegro
- Estilo de marcoEnmarcado
- Color de la patilla de la monturaNegro
- Material de la patilla de la monturaNailon
- IncluyeBolsa de limpieza
- Revestimiento de la lenteResistente a los arañazos
- Color de la lenteTransparente
- Familia de colores de lentesBorrar
- Material de la lentePolicarbonato
- Estilo de lenteDoble
- Marco metálicoMarco no metálico
- Línea de productosTomahawk
- Características especialesProtectores laterales
- Ajuste de la patillaPatillas ajustables
- Color de la patillaNegro
- Estilo de la patillaEspátula
- TipoGafas de seguridad
- UPC_NO766868031104
- Protección UVProporciona protección UV
Descripción general
- Recubrimiento Duramass® resistente a los arañazos
- Varillas de trinquete de cinco posiciones
- Varillas de espátula ajustables para un ajuste fijo
- Protectores laterales moldeados
- Cumple o supera la norma ANSI Z87+
- Algunos de los artículos de este estilo también cumplen con las normas de seguridad europeas CE (EN166), australianas (AS/NZS1337) y canadienses (CSA Z94.3)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRGafas de seguridad MCR Serie Klondike KD7R
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación