Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro5/16 pulg.
- Longitud1-1/4 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16-18 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en zinc
- GradoGrado 5
- Estilo de cabezaHexagonal
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete100
- EspecificacionesASME B18.2.1, Acero al carbono medio
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de paso de roscaTosca