Motion
CTN012ZM

MRC (SKF)
CTN012ZM

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 3/4 in, carcasa de compuesto, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #02371415
No. Fabricante CTN012ZM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
CTN012ZM

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 3/4 in, carcasa de compuesto, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #02371415
No. Fabricante CTN012ZM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Altura total
    3.1250 pulg.
  • Longitud total
    3.4375 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    2.6250 pulg.
  • Peso
    0.7 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Recubierto con ZMaRC
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Compuesto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    No se puede relubricar
  • Número de catálogo del fabricante
    CTN012ZM
  • Número de Upc del fabricante
    097741084581
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2860 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1470 lbf
  • Serie
    Maratón®
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral

Descripción general

Descripción del fabricante
CTN012ZM TAKEUP BRG
  • Superresistente a la corrosión
  • Sellado para rodamientos Life
  • Cumple con el USDA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron