Motion
1VP2558

TB WOODS
1VP2558

Polea de paso variable - Serie VP, 1 ranura, 3L/O/4L/A/5L/B/5V Tamaño de sección de banda, 0.6250 in de diámetro interior, 2.5800 in de diámetro exterior, Acabado con ranura, Material de hierro fundido
Artículo MI #02372045
No. Fabricante 1VP2558
Precio91.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
1VP2558

Polea de paso variable - Serie VP, 1 ranura, 3L/O/4L/A/5L/B/5V Tamaño de sección de banda, 0.6250 in de diámetro interior, 2.5800 in de diámetro exterior, Acabado con ranura, Material de hierro fundido
Artículo MI #02372045
No. Fabricante 1VP2558
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
Precio91.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, 5L, 5V, A, B, O
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.59 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    2.46 (3L/O) pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    1.73 (3L/O) pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5800 pulg.
  • Peso
    0.10 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de ranuras
    1
  • Serie
    Vicepresidente
  • UPC_NO
    698672018999

Descripción general

Descripción del fabricante
1VP25X5/8 FHP ADJ SHV

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo