Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa3L, 4L, 5L, 5V, A, B, O
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Longitud a través del orificio1.66 pulg.
- Diámetro de paso máximo5.48 (4L/A) pulg., 5.92 (5L/B) pulg.
- Diámetro de paso mínimo4.3 (4L/A) pulg., 4.74 (5L/B) pulg.
- Diámetro exterior6.0000 pulg.
- Peso6.50 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- MaterialHierro fundido
- Número de ranuras1
- SerieVicepresidente
- UPC_NO698672022408