Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa3L, 4L, 5L, 5V, A, B, O
- Diámetro interno1.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/8 x 3/16 pulg.
- Longitud a través del orificio3 pulg.
- Diámetro de paso máximo4.82 (3L/O) pulg., 5.35 (4L/A) pulg., 5.41 (5L/B) pulg.
- Diámetro de paso mínimo3.87 (3L/O) pulg., 4.17 (4L/A) pulg., 4.58 (5L/B) pulg.
- Diámetro exterior5.3500 pulg.
- Peso7.80 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- MaterialHierro fundido
- Número de ranuras2
- SerieVicepresidente
- UPC_NO698672025614