Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa3L, 4L, A
- Diámetro interno1 pulg.
- Cara Ancho0.6563 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Longitud hasta Agujero0.9375 pulg.
- Exterior Diámetro3.5500 pulg.
- Ancho general1-3/32 pulg.
- Diámetro de paso2.96 (3L) pulg., 3.3 (A/4L) pulg.
- Peso1.50 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Serie de casquillosNo se requiere
- MaterialHierro fundido
- Número de Ranuras1
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO698672116121