Motion
BK160118

TB WOODS
BK160118

Disco FHP, sección de banda B-5L-A-4L , 15.75 pulg. de D.E., 1 ranura, material de hierro fundido
Artículo MI #02372092
No. Fabricante BK160118
Precio925.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
BK160118

Disco FHP, sección de banda B-5L-A-4L , 15.75 pulg. de D.E., 1 ranura, material de hierro fundido
Artículo MI #02372092
No. Fabricante BK160118
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
Precio925.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Diámetro interno
    1-1/8 pulg.
  • Cara Ancho  
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 pulg. x 1/8 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.4700 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    15.7500 pulg.
  • Diámetro de paso
    15.81 pulg.
  • Peso
    11.20 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Número de Upc del fabricante
    698672115032
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • UPC_NO
    698672115032

Descripción general

Descripción del fabricante
BK160X1 1/8 HOJA DE FHP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"