Motion
BK851316

TB WOODS
BK851316

Disco FHP, sección de banda B-5L-A-4L , 8.25 pulg. de D.E., 1 ranura, material de hierro fundido
Artículo MI #02372097
No. Fabricante BK851316
Precio440.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
BK851316

Disco FHP, sección de banda B-5L-A-4L , 8.25 pulg. de D.E., 1 ranura, material de hierro fundido
Artículo MI #02372097
No. Fabricante BK851316
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
Precio440.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Diámetro interno
    1-3/16 pulg.
  • Cara Ancho  
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.4688 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    8.2500 pulg.
  • Ancho general
    1-17/32 pulg.
  • Diámetro de paso
    7-1/2 (A/4L) pulg., 7.9 (B/5L) pulg.
  • Peso
    5.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    698672132985

Descripción general

Descripción del fabricante
BK85/HB82 1 3/16 VAINA FHP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"