Motion
2VP71158

TB WOODS
2VP71158

Polea de paso variable - Serie VP, ranura 2 , 3L/O/4L/A/5L/B/5V Tamaño de sección de banda, calibre 1.6250 in, diámetro exterior 7.1000 in, acabado con ranura, material de hierro fundido
Artículo MI #02372101
No. Fabricante 2VP71158
Precio524.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
2VP71158

Polea de paso variable - Serie VP, ranura 2 , 3L/O/4L/A/5L/B/5V Tamaño de sección de banda, calibre 1.6250 in, diámetro exterior 7.1000 in, acabado con ranura, material de hierro fundido
Artículo MI #02372101
No. Fabricante 2VP71158
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
Precio524.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, 5L, 5V, A, B, O
  • Diámetro interno
    1.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3-1/4 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    6.58 (4L/A) pulg., 6.99 (5V) pulg., 7.05 (5L/B) pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    5.4 (4L/A) pulg., 5.78 (5V) pulg., 5.84 (5L/B) pulg.
  • Diámetro exterior
    7.1000 pulg.
  • Peso
    14.60 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de ranuras
    2
  • Serie
    Vicepresidente
  • UPC_NO
    698672027779

Descripción general

Descripción del fabricante
2VP71 X 1-5/8 FHP ADJ SHV

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle