Motion
2AK25118

TB WOODS
2AK25118

Polea de cinturón en V - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 2 , 1-1/8 pulg. Tamaño del orificio, 2.5500 pulg. D.E., orificio acabado, buje serie no requerido, material de hierro fundido
Artículo MI #02372109
No. Fabricante 2AK25118
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
2AK25118

Polea de cinturón en V - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 2 , 1-1/8 pulg. Tamaño del orificio, 2.5500 pulg. D.E., orificio acabado, buje serie no requerido, material de hierro fundido
Artículo MI #02372109
No. Fabricante 2AK25118
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, A
  • Diámetro interno
    1-1/8 pulg.
  • Cara Ancho  
    1.3750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 pulg. x 1/8 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.6600 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.5500 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.55 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Número de Upc del fabricante
    698672154529
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    698672154529

Descripción general

Descripción del fabricante
2AK25 X1-1/8 HOJA DE FHP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"