Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa3L, 4L, 5L, 5V, A, B, O
- Diámetro interno1.3750 pulg.
- Tamaño del chavetero5/16 x 5/32 pulg.
- Longitud a través del orificio1.91 pulg.
- Diámetro de paso máximo5.42 (3L/O) pulg., 5.95 (4L/A) pulg., 6.01 (5L/B) pulg., 6.36 (5V) pulg.
- Diámetro de paso mínimo4.47 (3L/O) pulg., 4.77 (4L/A) pulg., 5.21 (5L/B) pulg., 5.56 (5V) pulg.
- Diámetro exterior5.9500 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- MaterialHierro fundido
- Número de ranuras1
- SerieVicepresidente
- UPC_NO698672023597