Motion
6GS-8FFORX45S

GATES RUBBER CO
6GS-8FFORX45S

7347-31155 Extremo de manguera giratorio con junta tórica de cara plana hembra - 3/8 pulg. D.I. de manguera
Artículo MI #02372342
No. Fabricante 6GS-8FFORX45S
Precio52.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
6GS-8FFORX45S

7347-31155 Extremo de manguera giratorio con junta tórica de cara plana hembra - 3/8 pulg. D.I. de manguera
Artículo MI #02372342
No. Fabricante 6GS-8FFORX45S
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
Su precio$52.85/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    45 °
  • Longitud de la lengüeta
    1.4100 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    8
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Diámetro interior de la manguera
    0.3740 pulg.
  • Tamaño SAE
    J1453 Junta tórica para cara
  • Longitud del vástago
    3.6600 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    13/16-16
  • Tamaño de rosca 1
    13/16-16
  • Peso
    0.27 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los acoplamientos GlobalSpiral están especialmente diseñados para proporcionar un rendimiento superior para aplicaciones de mangueras hidráulicas de cable en espiral de alta presión y alto impulso. Se pueden utilizar con todas las mangueras de alambre MegaSys de Gates de cuatro y seis espirales hasta 6,000 psi. Cuando se utilizan con casquillos de 2 hilos, los acoplamientos GlobalSpiral también se pueden engarzar en las mangueras trenzadas de alambre de Gates. El innovador diseño de dos piezas sin filo reduce el tiempo de montaje, la mano de obra, los errores de fabricación y la contaminación del ?sistema de alimentación de uid. Caídas S, M y L según norma ISO Fil Draft Intertiol 12151-S . Acoplamientos MGS para uso exclusivo con el engarzador MC4-20 .
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Ambos extremos Tipo de género
    De púa a hembra
  • Recubrimiento
    Recubrimiento Tuff
  • Configuración
    Tubo doblado
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con púas
  • Nombre corto de conexión 2
    SAE ORFS
  • País de origen
    EE. UU.
  • Finalizar género
    Mujer
  • Tipo de extremo 1
    FFORX
  • Forma de ajuste
    Tubo doblado de 45 °
  • Tipo de accesorio
    Junta de cara de junta tórica
  • Para usar con
    MegaSys 4 y manguera Hyd 6-Spiral hasta 8K psi
  • Norma de ajuste ISO
    12151-1 Hexagonal métrico
  • Número de catálogo del fabricante
    7347-31155
  • Número de Upc del fabricante
    072053449778
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Sexo del puerto
    De mujer a hombre
  • Tipo de sello
    Junta tórica
  • Estándares cumplidos
    12151-1
  • Giro
    Sí
  • UPC_NO
    072053449778

Descripción general

Descripción del fabricante
6GS-8FFORX45S ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Engaste “de mordida” para una mejor retención del acoplamiento; probado con 1,000,000 ciclos de impulso líderes en la industria; capacidad de temperatura de +250°F para una vida útil de ensamblaje más larga; revestimiento TuffCoat respetuoso con el medio ambiente para una resistencia a la corrosión un 347 por ciento mejor que la norma SAE;