Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del salpicadero56
- Diámetro de la brida4.5000 pulg.
- Grosor de la brida0.4400 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera40
- Diámetro interior de la manguera2.5000 pulg.
- Tamaño de la roscaBrida de junta tórica código 56 # 61
- Peso5.20 lb
Details
- Detalles adicionalesLos acoplamientos de baja presión GL de Gates se han diseñado específicamente con una cubierta blanda pre-rizada para funcionar con líneas de succión hidráulica de baja presión y manguera de línea de retorno de baja presión. No se debe utilizar una pieza giratoria activa. Se requieren troqueles GL especiales.
- RecubrimientoRecubrimiento Tuff
- ConfiguraciónRecto
- Nombre corto de la conexión 1Con púas
- Nombre corto de conexión 2Con bridas
- País de origenEE. UU.
- Finalizar géneroBrida
- Tipo de extremo 1FL
- Forma de ajusteRecto
- Tipo de accesorioBrida - Junta tórica código 61
- Para usar conGMV, MegaTech G5TB, MegaTech 500
- Número de Upc del fabricante072053188882
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- MaterialAcero
- Tipo de selloJunta tórica
- GiroNo
- UPC_NO072053188882
Descripción general
- Diseñado para mangueras de mayor diámetro: hasta 4 pulg.; I; D; La longitud de cuerpo corta proporciona el agarre necesario para requisitos de manguera de baja presión; el diseño de engaste con patrón de burbujas garantiza un sellado óptimo de las mangueras de cable helicoidal en aplicaciones de vacío de retorno;
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Gates Chain Distribution Success StoryA distribution facility faced conveyor downtime due to uneven roller chain stretching, causing shutdowns and high maintenance costs. Converting to Gates Poly Chain GT Carbon synchronous belts eliminated stretching, reduced maintenance, and delivered significant cost savings.
View Literature
Gates Power Transmission CatalogIf it runs, we can help it run better. Gates is a global leader in power transmission and fluid power products and services. View the entire Gates catalog here.
View Literature
Gates Power Round & Round Endless Sell Sheet Material Handling FlyerMXT-XTP is an exciting addition to the Gates MegaSys product portfolio. It enhances system performance and durability while meeting the rigorous demands of today's hydraulic applications.
View Literature
Gates Poly Chain GT Carbon Sell Sheet Material Handling FlyerThis revolutionary synchronous belt is as strong as roller chain, width-for-width, without maintenance requirements such as lubrication and tensioning.
View Literature
More resources
Gates PT Engineering Support Sell Sheet Material Handling Flyer
Gate's power transmission product application engineers offer free assistance to help you improve the performance of your industrial belt drives. They can address a variety of common questions, as well as helping to solve challenges that are unique to your particular application.
Gates MXT-XTP Sell Sheet Material Handling Flyer
MXT-XTP is an exciting addition to the Gates MegaSys product portfolio.