Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 13/8 pulg., 12 mm
- Tipo de tamaño del extremo 13/8 JIC 37°, M12
- Tamaño del extremo 23/8 pulg., 12 mm
- Tipo de tamaño del extremo 23/8 JIC 37°, M12
- Cuerpo hexagonal17.0
- Longitud total33.0
- Profundidad de la rosca7.5
- Tamaño de la rosca 2M12X1.5
- Peso0.08 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoDesfogue JIC 37° a sistema métrico, desfogue JIC 37°
- Descripción Palabra clave3/8 en macho JIC 37° Flare x 12 mm macho métrico
- Estilo final 1JIC macho 37° Flare
- Rosca del extremo 1(AAG) 9/16–18
- Estilo final 2Métrica masculina
- Rosca del extremo 29/16-18 UNF, M12X1.5
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoCR3
- Serie7005
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación