Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11 pulg., 1-1/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11 FFOR
- Tamaño del extremo 21 pulg., 1-1/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 21-1/4 FFOR
- Peso0.66 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoJunta tórica de cara plana a junta tórica de cara plana
- Descripción Palabra claveJunta tórica de cara plana hembra de 1 pulg. x 1-1/4 pulg. Junta tórica de cara plana macho
- Estilo final 1Junta tórica de cara plana hembra
- Rosca del extremo 11-7/16–12
- Estilo final 2Junta tórica de cara plana macho
- Rosca del extremo 21-11/16-12 ONU, 1-7/16-12 ONU
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoZinc trivalente
- SerieFS2406
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación