Motion
15012 MANDRIL DE RUEDA UNIFICADO 990 1-3/4"X1/4"X1"

3M
15012 UNITIZED WHEEL MANDREL 990 1-3/4"X1/4"X1"

3M™ Mandril de rueda unificado 990, 1-3/4 pulg. x 1/4 pulg. x 1 pulg., 5 por caja
Artículo MI #02373811
No. Fabricante 15012 UNITIZED WHEEL MANDREL 990 1-3/4"X1/4"X1"
Price$38.66/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
15012 UNITIZED WHEEL MANDREL 990 1-3/4"X1/4"X1"

3M™ Mandril de rueda unificado 990, 1-3/4 pulg. x 1/4 pulg. x 1 pulg., 5 por caja
Artículo MI #02373811
No. Fabricante 15012 UNITIZED WHEEL MANDREL 990 1-3/4"X1/4"X1"

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$38.66/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud total
    0.25 pulg.
  • Tamaño del mango
    1/4 pulg.

Details

  • Compensación abrasiva
    Rueda unificada
  • Número de stock del fabricante
    61500073343
  • Número de Upc del fabricante
    00048011150123
  • RPM Máx.
    18200 rpm
  • UPC_NO
    00048011150123

Descripción general

Descripción del fabricante
15012 MANDRIL DE RUEDA UNIFICADO 990
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Diseñado para acoplar ruedas unificadas Scotch-Brite™ a herramientas giratorias
  • El tamaño pequeño permite el acceso a piezas de trabajo pequeñas o complejas
  • RPM máx. 14,000
  • Usar con ruedas de 2”-3” pulgadas de diámetro y 1⁄4” – 1” de grosor

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs