Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio1-3/8 pulg.
- Tamaño del chavetero5/16 (ancho) en
- Longitud hasta el centro del orificio2-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo3/8-16 pulg.
- Peso1.14 lb
Detalles
- Forma del orificioRonda con llavero
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ubicación del chaveteroBrecha
- Número de Upc del fabricante085311299176
- Número de extremos de mordazaIndividual
- SerieN1000
- Ubicación del tornillo de fijaciónOído
- Estándares cumplidosASAE Categoría 1
- Aplicación de diseño de yugoImplementar