Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro4-7/16 pulg.
- Anillo interior Ancho6.7500 pulg.
- Anillo exterior Ancho3.2500 pulg.
- Exterior Diámetro8.0010 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Dibujo CAD
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de catálogo del fabricante550841
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 225°
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieERCI
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- UPC_NO662288481447
Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa compleja de litio NLGI#2