Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo40
- Altura de la correa13/32 pulg.
- Longitud efectiva3731 mm / 146.9 pulg.
- Longitud exterior nominal147.0000 pulg.
- Altura total0.4063 pulg.
- Grosor10 mm
- Ancho superior21/32 pulg.
- Ancho superior por hebra21/32 pulg.
- Peso1.64 lb
Detalles
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- Parte posterior del cinturónSuave
- Categoría de correaSerie clásica - Pulgadas
- Cinturón interiorSuave
- Estilo cinturónPowerCurve®
- Cinturón/bandaCinturón
- Recocido/SuavizadoSuave
- ColorNegro
- ConstrucciónCon banda
- Material del cablePoliéster
- País de origenMX
- DescripciónEl giro del transportador es una aplicación exigente en la que las correas trapezoidales se enfrentan a diversos grados de flexión transversal. La correa Power Curve® de Gates se ha diseñado específicamente para soportar la flexión y torsión de esta exigente aplicación.
- Número de catálogo del fabricanteB144PC
- Número de Upc del fabricante072053674552
- MaterialSBR
- Temperatura máxima+140°F / +60 °C
- Temperatura mínima-30°F / -34 °C
- Número de ladosDe una cara
- Número de hebras1
- Circunferencia exterior3736 mm / 147.1 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Características de resistenciaResistente al aceite y al calor
- SecciónB
- Estándares cumplidosARPM/RMA IP-3-2
- Conductivo estáticoNo
- Marca comercialCurva de potencia
- Conjunto de unidadesNo
- UPC_NO072053674552
Descripción general
- La cubierta Flex-Weave® está fabricada para prolongar la vida útil de la cubierta, lo que proporciona una protección ampliada al núcleo de la correa contra elaceite, la suciedad y el calor
- La construcción exclusiva bajo el cable permite más de cuatro veces la flexibilidad de la correa de sección B estándar de Gates
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesUna instalación de distribución se enfrentó al tiempo de inactividad de la cinta transportadora debido al estiramiento desigual de la cadena de rodillos, lo que provocó paradas y altos costos de mantenimiento. La conversión a correas síncronas de carbono Poly Chain GT de Gates eliminó el estiramiento, redujo el mantenimiento y proporcionó un ahorro significativo de costes.
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundMXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates. Mejora el rendimiento y la durabilidad del sistema, al tiempo que satisface las rigurosas demandas de las aplicaciones hidráulicas actuales.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Los ingenieros de aplicaciones de productos de transmisión de potencia de Gate ofrecen asistencia gratuita para ayudarle a mejorar el rendimiento de sus transmisiones por correa industriales. Pueden abordar una variedad de preguntas comunes, así como ayudar a resolver desafíos que son únicos para su aplicación particular.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.