Motion
B360PC
Correas trapezoidales industriales - Sección B, 21/32 in de ancho superior, 1 hebra, 361.0000 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #02374052
No. Fabricante B360PC
Precio248.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correas trapezoidales industriales - Sección B, 21/32 in de ancho superior, 1 hebra, 361.0000 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #02374052
No. Fabricante B360PC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio248.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    40
  • Altura de la correa
    13/32 pulg.
  • Longitud efectiva
    9180 mm / 361.4 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    361.0000 pulg.
  • Altura total
    0.4063 pulg.
  • Grosor
    10 mm
  • Ancho superior
    21/32 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    21/32 pulg.
  • Peso
    4.59 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Parte posterior del cinturón
    Suave
  • Categoría de correa
    Serie clásica - Pulgadas
  • Cinturón interior
    Suave
  • Sección de la correa
    B
  • Estilo cinturón
    PowerCurve®
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Color
    Negro
  • Construcción
    Con banda
  • Material del cable
    Poliéster
  • País de origen
    MX
  • Descripción
    El giro del transportador es una aplicación exigente en la que las correas trapezoidales se enfrentan a diversos grados de flexión transversal. La correa Power Curve® de Gates se ha diseñado específicamente para soportar la flexión y torsión de esta exigente aplicación.
  • Número de catálogo del fabricante
    B360PC
  • Número de Upc del fabricante
    072053672039
  • Material
    SBR
  • Temperatura máxima
    +140°F / +60 °C
  • Temperatura mínima
    -30°F / -34 °C
  • Número de lados
    De una cara
  • Número de hebras
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 140 °F
  • Circunferencia exterior
    9185 mm / 361.6 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite y al calor
  • Sección
    B
  • Estándares cumplidos
    ARPM/RMA IP-3-2
  • Conductivo estático
    No
  • Marca comercial
    Curva de potencia
  • Conjunto de unidades
    No
  • UPC_NO
    072053672039

Descripción general

Descripción del fabricante
B360PC CORREA DE CURVA DE ALIMENTACIÓN
  • La cubierta Flex-Weave® está fabricada para prolongar la vida útil de la cubierta, lo que proporciona una protección ampliada al núcleo de la correa contra elaceite, la suciedad y el calor
  • La construcción exclusiva bajo el cable permite más de cuatro veces la flexibilidad de la correa de sección B estándar de Gates

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno