Motion
6924ZZ
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 120 mm de DI, 165 mm de DE, 22 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02374304
No. Fabricante 6924ZZ
Precio1,856.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 120 mm de DI, 165 mm de DE, 22 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02374304
No. Fabricante 6924ZZ
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
Su precio$1,856.87/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    165 mm
  • En general Ancho  
    22 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6924 ZZ BRG
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 6924ZZ es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 120 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 165 mm y un ancho de 22 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6924ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    029176090257
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176090257

Descripción general

Descripción del fabricante
6924 ZZ BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos