Motion
6815-08-08-NWO-FG

BRENNAN INDUSTRIES INC
6815-08-08-NWO-FG

6815-08-08-NWO-FG CODO
Artículo MI #02374366
No. Fabricante 6815-08-08-NWO-FG
Precio56.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRENNAN INDUSTRIES INC
6815-08-08-NWO-FG

6815-08-08-NWO-FG CODO
Artículo MI #02374366
No. Fabricante 6815-08-08-NWO-FG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio56.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/2 ORB
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/2 ORB
  • Peso
    0.45 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Cojinete de la junta tórica a cojinete de la junta tórica
  • Descripción Palabra clave
    1/2 pulg. de resalte de junta tórica hembra x 1/2 pulg. de resalte de junta tórica macho
  • Estilo final 1
    Jefe de junta tórica hembra
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 3/4–16
  • Estilo final 2
    Jefe de junta tórica macho
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 3/4–16
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Serie
    6815

Descripción general

Descripción del fabricante
6815-08-08-NWO-FG CODO

También puede gustarle