Motion
13-K 464
Cepillo circular - 4-1/2 in de diám., 1/4 in de ancho, 15000 RPM
Artículo MI #02374455
No. Fabricante 13-K 464
Precio74.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo circular - 4-1/2 in de diám., 1/4 in de ancho, 15000 RPM
Artículo MI #02374455
No. Fabricante 13-K 464
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
Precio74.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.02 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro
    4-1/2 pulg.
  • Ancho de la cara
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    4-1/2 pulg.
  • Tamaño del eje roscado
    5/8-11 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Anudado: cuenta de cuerda
  • Cerdas acampanadas
    No
  • Número de Upc del fabricante
    662980081501
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI, CSA, OSHA, WHMIS
  • UPC_NO
    662980081501

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO DE ALAMBRE 13K464 164507
  • Extracción rápida; equilibrio perfecto; alambre de la mejor calidad; sin vibraciones; para uso en acero inoxidable y aluminio. Estos cepillos están hechos de alambre de alta calidad que está perfectamente anudado y equilibrado para una vibración mínima y la máxima seguridad del usuario. Una limpieza más rápida de la superficie y un funcionamiento más seguro hacen que nuestros cepillos de ruedas de alambre sean la opción preferida de los profesionales de toda Norteamérica.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good