Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Disco Diámetro7 pulg.
- Diámetro de la almohadilla7 pulg.
- Diámetro de la rueda7 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- Tipo abrasivoDisco abrasivo
- AplicaciónLijado
- Tipo de recubrimientoRecubierto
- ColorAzul
- Número de grano60
- Cantidad del paquete del fabricante25.000
- Número de stock del fabricante15P706
- Número de Upc del fabricante662980840474
- RPM Máx.8600
- Tipo de montajeAtornillado
- Cantidad del paquete25.000
- UPC_NO662980840474
Descripción general
Descripción del fabricante
15P706 RUEDA DE AFILADO
- Granos abrasivos aplicados mediante proceso electrostático
- Adhesión resistente al calor de alta resistencia para una vida útil más largaProporcionar acabados de calidad consistentes Grano de circonio para eliminar más material más rápido