Motion
PPA100

Kuriyama
PPA100

Codo y adaptadores rectos - Tamaño de acoplamiento de 1 pulg., cuerpo de polipropileno, parte A, acoplador macho x rosca hembra NPT
Artículo MI #02375027
No. Fabricante PPA100
Precio4.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
PPA100

Codo y adaptadores rectos - Tamaño de acoplamiento de 1 pulg., cuerpo de polipropileno, parte A, acoplador macho x rosca hembra NPT
Artículo MI #02375027
No. Fabricante PPA100
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
Precio4.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del acoplamiento
    1 pulg.
  • Tamaño
    1

Detalles

  • Material del cuerpo
    Polipropileno
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Acoplador macho x rosca hembra NPT
  • Número de Upc del fabricante
    822353077214
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Material
    Polipropileno
  • Presión máxima de funcionamiento
    100 psi
  • Tipo de pieza
    Parte A
  • Tipos de productos
    Adaptador macho de la parte A de polipropileno x NPT hembra
  • Tipo
    Acoplamiento de acción rápida
  • UPC_NO
    822353077214
  • Presión de trabajo
    100 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
PPA100 PARTE DE POLIPROPULSOR DE 1"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like