Especificaciones
Dimensions
- Tamaño1
- Peso0.08 lb
Details
- Tipo de extremoAdaptador
- Tipo de extremo 2Mango de manguera
- Número de Upc del fabricante822353077450
- MaterialPolipropileno
- Tipos de productosAdaptador macho de la parte E de polipropileno x mango de manguera
- UPC_NO822353077450
- Presión de trabajo100 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
PPE100 BLK PARTE DE POLIPROPILENO E 1"
- Todos los tamaños excepto 1/2" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para intercambiabilidad
- 1/2" x 1/2" no se especifican en las especificaciones militares
- El material de polipropileno está relleno de vidrio para mayor resistencia y durabilidad
- Función de bloqueo con clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños, excepto 1/2"
- Todos los acopladores hembra de 4" se suministran con tres mangos de bloqueo para proporcionar estabilidad adicional