Motion
RDA-A3020

Kuriyama
RDA-A3020

Codo y adaptadores rectos - Tamaño de acoplamiento de 3 in x 2 in, Cuerpo de aluminio, Acoplador hembra x Acoplador de rosca macho
Artículo MI #02375032
No. Fabricante RDA-A3020
Price$88.19/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
RDA-A3020

Codo y adaptadores rectos - Tamaño de acoplamiento de 3 in x 2 in, Cuerpo de aluminio, Acoplador hembra x Acoplador de rosca macho
Artículo MI #02375032
No. Fabricante RDA-A3020

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$88.19/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del acoplamiento
    3 pulg. x 2 pulg.
  • Tamaño
    3 x 2
  • Peso
    2.37 lb

Details

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Acoplador hembra x Acoplador macho de rosca
  • Número de Upc del fabricante
    822353079430
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Material
    Aluminio
  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Tipos de productos
    Acoplador reductor de aluminio x adaptador
  • Tipo
    Acoplador reductor/adaptador
  • UPC_NO
    822353079430
  • Presión de trabajo
    150 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
RDA-A3020 REDUCTOR DE ALUMINIO 3"X2" CPLG
  • Todos los tamaños excepto 1/2", 5" y 8" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para intercambiabilidad
  • El tamaño de 5 in cumple con las especificaciones de la ASTM para la intercambiabilidad
  • 1/2" x 1/2" no se especifican en las especificaciones militares
  • Todos los acopladores hembra de 8" y 10" se suministran con 4 asas de bloqueo, clips de seguridad, anillos de tracción y cadenas
  • La aleación de aluminio está especialmente diseñada para una alta resistencia a la tracción, ligereza y rigidez
  • Función de bloqueo con clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños, excepto 1/2"
  • Mangos de manguera especialmente diseñados para un montaje fácil con mangueras de tipo Tigerflex
  • Acoplamientos de aluminio suministrados con mangos de latón que reducen el desgaste de las piezas de conexión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo