Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del acoplamiento1-1/2 pulg.
- Tamaño1 1/2
- Peso0.72 lb
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Número de Upc del fabricante822353032480
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- MaterialAcero chapado en zinc
- Tipos de productosRoscas NPT de boquilla de manguera (acero galvanizado)
- TipoBoquilla de manguera
- UPC_NO822353032480
- Presión de trabajo125 psi