Motion
SPN300

Kuriyama
SPN300

Piezas de conexión de leva y ranura - Cuerpo de acero
Artículo MI #02375039
No. Fabricante SPN300
Precio18.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
SPN300

Piezas de conexión de leva y ranura - Cuerpo de acero
Artículo MI #02375039
No. Fabricante SPN300

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio18.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    3
  • Peso
    2.18 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    822353032510
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Material
    Acero chapado en zinc
  • Tipos de productos
    Roscas NPT de boquilla de manguera (acero galvanizado)
  • Tipo
    Boquilla de manguera
  • UPC_NO
    822353032510
  • Presión de trabajo
    75 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
SPN300 BOQUILLA CON BAÑO DE ACERO 3"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo