Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del acoplamiento1-1/2 pulg.
- Tamaño1 1/2
Detalles
- Material del cuerpoPolipropileno
- Tipo de conexión de acoplamientoAcoplador hembra x rosca hembra NPT
- Número de Upc del fabricante822353077283
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- MaterialPolipropileno
- Presión máxima de funcionamiento100 psi
- Tipo de piezaParte B
- Tipos de productosAcoplador hembra de la parte B de polipropileno x NPT macho
- TipoAcoplamiento de acción rápida
- UPC_NO822353077283
- Presión de trabajo100 psi