Motion
PPE150

Kuriyama
PPE150

PPE150 1 1/2 in Tamaño Adaptador macho de polipropileno Parte E x Mango de manguera
Artículo MI #02375052
No. Fabricante PPE150
Precio6.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
PPE150

PPE150 1 1/2 in Tamaño Adaptador macho de polipropileno Parte E x Mango de manguera
Artículo MI #02375052
No. Fabricante PPE150
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
Precio6.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    1 1/2
  • Peso
    0.17 lb

Detalles

  • Tipo de extremo
    Adaptador
  • Tipo de extremo 2
    Mango de manguera
  • Número de Upc del fabricante
    822353077467
  • Material
    Polipropileno
  • Tipos de productos
    Adaptador macho de la parte E de polipropileno x mango de manguera
  • UPC_NO
    822353077467
  • Presión de trabajo
    100 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
PPE150 BLK PIEZA DE POLIPROPILENO E 1-1/2"
  • Todos los tamaños excepto 1/2" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para intercambiabilidad
  • 1/2" x 1/2" no se especifican en las especificaciones militares
  • El material de polipropileno está relleno de vidrio para mayor resistencia y durabilidad
  • Función de bloqueo con clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños, excepto 1/2"
  • Todos los acopladores hembra de 4" se suministran con tres mangos de bloqueo para proporcionar estabilidad adicional

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo