Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del acoplamiento2 pulg.
- Tamaño2
Detalles
- Material del cuerpoPolipropileno
- Tipo de conexión de acoplamientoAcoplador hembra x Mango de manguera
- Número de Upc del fabricante822353077351
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- MaterialPolipropileno
- Presión máxima de funcionamiento100 psi
- Tipo de piezaParte C
- Tipos de productosAcoplador hembra de parte C de polipropileno x Mango de manguera
- TipoAcoplamiento de acción rápida
- UPC_NO822353077351
- Presión de trabajo100 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
PPC200 PARTES DE POLIPROPULSOR C 2"